Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RohrSteckschlüssel DIN 896B 25x28mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RohrSteckschlüssel DIN 896B 25x28mm FORTIS
RohrSteckschlüssel DIN 896B 25x28mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779555
EAN/GTIN:
     4317784779555
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
6-kant-Rohrsteckschlüssel

• Matt verchromt
• Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
• DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
• Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Drehstift-Bohrung:
14 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779555
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,18*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,83*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 5,99*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 103,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.