Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschl. DIN896B 25x28mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschl. DIN896B 25x28mm FORTIS
Rohrsteckschl. DIN896B 25x28mm FORTIS
Rohrsteckschl. DIN896B 25x28mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784779555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779555
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
6-kant-Rohrsteckschlüssel

• Matt verchromt • Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr • DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B • Durchgehende Bohrungen zur Betätigung mit Drehstift

Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
für Drehstift-Ø:
14 mm
udf_EDE_Katalog:
29331000
Gesamtlänge:
190 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784779555
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Drehstift-Bohrung:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel, 6-kant-Steckschlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,18*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,83*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 5,99*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.