| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-736672 Herst.-Nr.: 4330816626054 EAN/GTIN: 4330816626054 |
| |
|
| | |
| MODY-Spiralschläuche • Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit • Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser • Elastisch, flexibel und knickfest • Weichmacher- und schwermetallfrei • Silikonfrei und recycelbar; benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig • Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse • Platzsparend trotz großer Reichweite • Sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt • Mit Kupplung und Stecker DN 7,2 • Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern, in der Pneumatik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Automobilindustrie, im Apparatebau, Maschinenbau, bei Werkstatteinrichtungen und vielem mehr Technische Daten: • Material: Polyurethan • Farbe: blau, alternativ gelb und rot lieferbar • Betriebsdruck: 10 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +85 °C • Innen-Ø Anschlussgewinde 5 mm = R 1/4" 6,5 mm = R 1/4" 8 mm = R 3/8" |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,77* | € 46,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,46* | € 46,88* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 34,74* | € 49,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,76* | € 54,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,41* | € 55,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|