Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 21mm LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi 21mm LENOX
Lochsäge HSSBi 21mm LENOX
Artikel-Nr.:
     6C8MS-739762
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     3001313L
EAN/GTIN:
     0082472300130
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Lochsäge Speed Slot®

Ausführung: Mit robusten Zähnen. Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie). Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz, schneidet auch Metall problemlos. Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns.

Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Gipsfaserplatte, Zementfaserplatte.

Weitere Informationen:
Ø:
21 mm
Technologie:
T3
Markenname:
LENOX
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
3001313L
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge, 27010210
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,01*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 10,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,34*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 10,44*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,19*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
3001010L
ab € 7,77*
Ähnlich
Lenox
3001616L
ab € 8,16*
Ähnlich
Lenox
3001717L
ab € 8,35*
Ähnlich
Lenox
3001515L
ab € 7,81*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
3001414L
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.