Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 10 mm 6kt.lg Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740338
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40 L 10
EAN/GTIN:
     4018754000241
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Nr. 40 L

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
40 L 10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille knarrenkasten 1/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 4018754000241, 1/4-Steckschlüssel-Einsatz, 40L 10, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
29
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,69*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 12,61*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 12,66*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,97*
€ 12,90*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,47*
Ähnlich
PROMAT
4000821020
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.