Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 8 mm 6kt.lg Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 8 mm 6kt.lg Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 8 mm 6kt.lg Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740344
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40 L 8
EAN/GTIN:
     4018754000227
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Nr. 40 L

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
40 L 8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 4018754000227, 1/4-Steckschlüssel-Einsatz, 40L 8, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,30*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 11,79*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,25*
€ 11,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 11,95*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,41*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010012
ab € 3,22*
Ähnlich
Stahlwille
01010013
ab € 3,05*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,48*
Ähnlich
PROMAT
4000821018
ab € 0,99*
Ähnlich
Stahlwille
01020010
ab € 9,48*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
01020007
ab € 9,22*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,98*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.