Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40 L 10 01020010 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 10 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519830-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01020010
EAN/GTIN:
     4018754000241
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Stahlwille 40 L 10 01020010 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 10 mm 1/4" (6.3 mm)

Steckschlüsseleinsatz 1/4" SW 10 mm

Lange Ausführung nach DIN 3124 und ISO 2725-1. Gefertigt aus HPQ®-Hochleistungsstahl, Oberfläche verchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · DIN-Norm: DIN 3124,DIN ISO 2725-1 · Material: HPQ-Hochleistungsstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Weitere technische Daten: d1: 14,3 mm · d2: 14,3 mm · t1: 9 mm · t2: 41,9 mm · d3: 9 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Stahlwille
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
HPQ-Hochleistungsstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
DIN-Norm:
DIN 3124 | DIN ISO 2725-1
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 11,74*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 13,21*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 13,26*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,80*
€ 13,27*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010012
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
01010013
ab € 3,03*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,49*
Ähnlich
PROMAT
4000821020
ab € 1,01*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,43*
Ähnlich
Stahlwille
01020007
ab € 9,24*
Ähnlich
Stahlwille
01020008
ab € 8,96*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,92*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.