Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"T55x 58mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T55x 58mm Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T55x 58mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740497
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 TX T 55
EAN/GTIN:
     4018754006717
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 55
für Schraubengröße:
M12
Gesamtlänge:
58 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 TX T 55
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 13,74*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 14,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 14,28*
1
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 14,46*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 11,52*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.