Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 54 TX T 55 03100055 Innen-TORX Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 55 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S900811
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03100055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Für Innen TORX®-Schrauben, gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
Innen-TORX
Größe:
T 55
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 13,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,13*
€ 14,11*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 14,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 14,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050004
ab € 6,21*
Ähnlich
Stahlwille
03050005
ab € 6,25*
Ähnlich
Stahlwille
03050006
ab € 6,24*
Ähnlich
Stahlwille
03050007
ab € 6,27*
Ähnlich
Stahlwille
03050008
ab € 6,34*
Ähnlich
Stahlwille
03050010
ab € 6,86*
Ähnlich
Stahlwille
03100045
ab € 8,38*
Ähnlich
Stahlwille
03100050
ab € 8,32*
Ähnlich
Stahlwille
03100060
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.