Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Zirkon 115mm K24 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Zirkon 115mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe Zirkon 115mm K24 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743806
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799719
EAN/GTIN:
     4018875997192
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund, 115 mm

ZF714
Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf zerreißfestem, starkem Vulkanfiber-Trägermaterial, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit selbstschärfenden Eigenschaften und kühlem Schliff, dadurch optimale Zerspanungsleistung. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von legiertem Stahl und NE-Metallen auf Winkel- und Tellerschleifern sowie mit Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen etc.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
24
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
799719
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,477*
€ 0,647*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,524*
€ 0,7251*
6 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 0,4893*
€ 0,7493*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,78*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,8011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7197*
€ 0,85644
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7144*
€ 0,85014
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7092*
€ 0,84395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,69*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,87*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.