Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 8mm JOKER switch Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 8mm JOKER switch Wera
Ringratschenschlüssel 8mm JOKER switch Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745491
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5020064001
EAN/GTIN:
     4013288184696
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker switch, umschaltbar

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Der Ratschenkopf ist 15° abgewinkelt. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Maulstärke:
5,5 mm
Ringstärke:
7 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
144 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5020064001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 22,07*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 17,91*
€ 22,71*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 18,83*
€ 23,73*
1
€ 4,90*
ab € 18,00*
€ 23,79*
Lager 6C8MS
3
1
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.