Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 13mm JOKER switch Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 13mm JOKER switch Wera
Ringratschenschlüssel 13mm JOKER switch Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745495
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5020068001
EAN/GTIN:
     4013288184702
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker switch, umschaltbar

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Der Ratschenkopf ist 15° abgewinkelt. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Maulstärke:
7 mm
Ringstärke:
8,5 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
179 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5020068001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
1
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 23,80*
1
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 25,65*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 21,75*
€ 25,88*
4 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 22,53*
€ 27,17*
Lager 6C8MS
125
1
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 17,37*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 20,03*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 20,05*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 22,05*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 22,35*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 22,41*
Ähnlich
Wera
05020072001
ab € 22,68*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 26,54*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.