Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/2"T27x140mm Haltef. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/2"T27x140mm Haltef. Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2"T27x140mm Haltef. Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745567
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003852001
EAN/GTIN:
     4013288183569
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innen-TORX©-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Haltefunktion.

Weitere Informationen:
Größe:
T 27
für Schraubengröße:
M4,5–M6
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003852001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 7,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 8,55*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 6,81*
€ 8,83*
1
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003830001
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.