Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteck-Einsatz ZYKLOP5,0mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP5,0mm Wera
Durchsteck-Einsatz ZYKLOP5,0mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745649
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003667001
EAN/GTIN:
     4013288179647
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Durchsteck-Einsatz Zyklop 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelfangrille. Sehr geringe Höhe, dadurch ideal für enge Bauräume. Mit Innenvierkant-Antrieb und Außensechskant (Schlüsselweite 11 mm).

Hinweis: Passend für 1/4" Knarren und Zyklop Mini 2.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003667001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,50*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,97*
3 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 2,88*
€ 4,14*
1
€ 9,80*
ab € 2,97*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.