Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Butoject 897, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Butoject 897, Gr. 7
Handschuh Butoject 897, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-761994
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89707
EAN/GTIN:
     4008198789772
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Butoject® 897+«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 16350
Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
• Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
Gute mechanische Belastbarkeit
Ausführung:
• Rollrand, geraut, gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 2.0.0.0.X. / EN 374-5 BCIAKL
Herstellerartikelnummer:
89707
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
USA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 42,37*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 33,42*
€ 42,58*
9 Tage
19
€ 5,99*
ab € 33,30*
€ 43,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,55*
€ 43,91*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 47,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paar
ab 4 Paar
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paar
ab 6 Paar
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paar
ab 8 Paar
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089710141X
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.