Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 41, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 41, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 41, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-763899
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C662933.07
EAN/GTIN:
     8713197038528
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –50 °C
• Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett
• Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: grün, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
C662933.07
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 93,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,43*
€ 105,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 107,29*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 93,87*
€ 115,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 116,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,29*
€ 127,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,42*
€ 123,07
pro Paar
ab 4 Paar
€ 102,38*
€ 121,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 93,74*
€ 111,55
pro Paar
ab 8 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,84*
€ 108,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,72*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,33*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,55*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,14*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,44*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,42*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,17*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,69*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 54,52*
Ähnlich
Dunlop
45587-41
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.