Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2401 820, Größe 48,dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2401 820, Größe 48,dunkelgrau/schwarz
Latzhose 2401 820, Größe 48,dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-774908
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2401-820-5332/48N
EAN/GTIN:
     4010365886191
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Latzhose 2401

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen
• Diverse Taschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassungen/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material: Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 4,90*
ab € 129,61*
€ 160,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 162,21*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 162,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,77*
€ 185,59*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.