Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield, Größe 46,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Weld Shield, Größe 46,kornblau/schwarz
Latzhose Weld Shield, Größe 46,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-775221
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531046
EAN/GTIN:
     4030913934532
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerlatzhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,97*
€ 52,75*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,24*
€ 52,77*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 52,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,22*
€ 53,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,76*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 43,09*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,25*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 38,96*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,13*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 39,12*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,12*
Ähnlich
Planam
5531052
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,16*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 43,04*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 43,05*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 42,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.