Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield, Größe 60,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Weld Shield, Größe 60,kornblau/schwarz
Latzhose Weld Shield, Größe 60,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-775228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531060
EAN/GTIN:
     4030913934600
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerlatzhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,98*
€ 56,11*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 43,98*
€ 56,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,04*
€ 56,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,44*
€ 56,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 56,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 43,09*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,25*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 38,96*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,13*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 39,24*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 39,12*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,12*
Ähnlich
Planam
5531052
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,16*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 43,05*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 42,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.