| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777010 Herst.-Nr.: HX47SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569099059 |
| |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 135x75 mm | Kettenstärke: | 7 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 4000 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 2950 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,15* | € 138,55* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,32* | € 147,95* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 120,96* | € 148,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,87* | € 154,54* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,78* | € 157,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|