Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenseilwinde LB 650 VZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konsolenseilwinde LB 650 VZ
Konsolenseilwinde LB 650 VZ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777259
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40239004
EAN/GTIN:
     4025092994736
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Konsolenseilwinde, verzinkt

Zum Heben und Ziehen von verschiedenen Lasten
Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht.
Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher
Ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.
Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.
Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL-beschichtet

Weitere Informationen:
Modell:
650 VZ
Traglast 1. Lage:
650 kg
Traglast oberste Seillage:
290 kg
empf. Seil-Ø:
6 mm
Seilaufnahme 1. Lage:
1 m
Seilaufnahme gesamt:
20 m
Hub je Kurbelumdrehung:
55 mm
erforderliche Kurbelkraft:
22 daN
Gewicht ohne Seil:
7,3 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, 30643342, Handwinden, Konsolenwinden, Wandseilwinden, Winden
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 212,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 212,80*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 214,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 231,32*
5 Tage
28
Frei Haus
ab € 196,52*
€ 237,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 416,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 636,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 275,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 857,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 132,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.107,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 809,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 457,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 631,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.