Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Winden
>
Motorseilwinde
>
Artikel
Drahtseilrollenbock-145-5-(4m)-Dm=125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4054-33447104
Hersteller:
Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
33447104
EAN/GTIN:
4050939065812
Suchbegriffe:
Drahtseilbock
Drahtseilrollenbock
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Drahtseilrollenbock-145-5-(4m)-Dm=125
Rollenbock für Drahtseilumlenkung, kugelgelagert
Weitere Informationen:
Triebwerksgruppe:
4m/M6 FEM/ISO
Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90°:
1100
Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180°:
800
Seildurchmesser:
5 mm
... >
Lager 4054
>
Hebezeuge
>
Manuelle Winden
Weitere Suchbegriffe:
Elektroseilwinde
,
Motorseilwinde
,
Motorwinde
,
Zugwinde
,
pfaff drahtseilrollenbock
,
drahtseilrollenbock
,
Winde
,
Winch
,
Elektrowinde
,
Seilwinde
,
Druckluftwinde
,
Wandseilwinde
,
Wand-Seilwinde
,
Konsolenseilwinde
,
Aluwinde
,
Rollenbock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 133,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALU Konsolenwinde 200kg
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 416,76*
Ähnlich
ALU Konsolenwinde 500kg
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 636,86*
Ähnlich
Alu SW-W 125kg, m. Kurbel
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 273,68*
Ähnlich
Alu-Konsolenwinde 800kg GAMMA
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 852,58*
Ähnlich
Drahtseilrollenbock 145-6 (2m) Dm = 125
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,29*
Ähnlich
Drahtseilrollenbock 185-9 (1Am) Dm = 162
Columbus McKinnon
33447108
ab € 199,99*
Ähnlich
Lambda-300-6-10-SAW-1seilig-Siku
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.109,71*
Ähnlich
Lambda-300-6-10-SAW-2seilig-Siku
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,46*
Ähnlich
MWS Handseilwinde MWS 1000
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 811,64*
Ähnlich
MWS Handseilwinde MWS 150
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,28*
Ähnlich
MWS Handseilwinde MWS 1500
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.294,94*
Ähnlich
MWS Handseilwinde MWS 300
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 370,18*
Ähnlich
MWS Handseilwinde MWS 600
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 457,90*
Ähnlich
Schnecken-Wandwinde 1 t SW_W-SGO, TL=162
Columbus McKinnon
40253006
ab € 629,92*
Ähnlich
Schnecken-Wandwinde 1,5 t SW W-SGO
Columbus McKinnon
40253000
ab € 752,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen