Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MWS Handseilwinde MWS 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02800014
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02800014
EAN/GTIN:
     4025092635363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde

MWS Handseilwinde MWS 300

F�r den Einsatz �berall dort, wo keine Elektrizit�t oder viel Schmutz ist.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz

W�lzgelagerte Stirnr�der und gleitgelagerte Seiltrommel.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
300 kg
Traglast oberste Seillage:
166 kg
Kurbelkraft 1. Seillage:
6 daN
Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage:
32 mm
Hub je Kurbelumdrehung oberste Seillage:
44 mm
Gewicht ohne Seil:
10 kg
Seildurchmesser:
5 mm
Nutzbare Seill�nge 1. Seillage:
1,8 m
Nutzbare Seill�nge max.:
21 m
Anzahl der Seillagen max.:
7
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Seilwinde, Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Stirnrad-Handwinde, Windenseile, getriebe (antriebstechnik), Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,33*
€ 494,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,47*
€ 464,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.110,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.394,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 814,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.286,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 632,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 753,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.328,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.884,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40251003
ab € 434,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.