Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte 991x457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzplatte 991x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Schlitzplatte 991x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777584
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025139.19
EAN/GTIN:
     4025002277768
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 7016 anthrazitgrau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
991 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
14025139.19
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30903139, anthrazitgrau, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 67,76*
€ 82,83*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 67,78*
€ 82,85*
€ 75,00*
ab € 68,21*
€ 83,36*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 88,60*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 94,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.