Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 115 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778031
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24031
EAN/GTIN:
     4260061896783
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash, 1150x1800 mm

Nylon-Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Fasst ca. 3–4 l Wasser je m².
Ausführung
Waschbar: bis 60°.
Materialstärke: 8 mm.
Gewicht: 2,6 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 194,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 194,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 157,10*
€ 195,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 204,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,68*
€ 210,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 73,33* pro m²)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 89,48*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 89,36*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 89,52*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 89,58*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 146,67*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 146,51*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 146,01*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 192,18*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 193,15*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 192,77*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 193,24*
Sonstiges
Miltex
24015
ab € 37,73*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 37,86*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 37,77*
Sonstiges
Miltex
24011
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.