Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Garderobenschrank 7035/5010 2090x1200x500mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778430
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49052-40 7035/5010
EAN/GTIN:
     4054421654447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Garderobenschrank Serie Evolo mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2090 mm, lichtgrau/enzianblau

Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
Klassische Schwarz/weiß-Trennung
Getrennte Aufbewahrung von Berufs-/Privatkleidung.
Praktische Türen
Paarweise zueinanderschlagend, mit Anschlagsdämpfer.
In Drehbolzen gelagert mit reinigungsfreundlichem Lochbild und
eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung.
Mit ergonomische Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung
eines Vorhängeschlosses.
Durchdachtes Innenkonzept
Hutablage durchgehend über 2 Abteile.
Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil.
Leichte Reinigung, glatt auskehrbarer Abteilboden.
Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Wahlweise Füße, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buche, ca. 60x35 mm, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau mit verstellbaren Bodengleitern.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Lieferung erfolgt getrennt vom Schrank zu einfachen Selbstmontage.


Zusatzausstattung ebenfalls erhältlich, bitte fragen Sie an.


Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 775,69*
€ 893,37*
47 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 765,06*
€ 893,38*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 782,89*
€ 898,90*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.259,27*
€ 1.434,19*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,90*
€ 1.069,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,21*
€ 1.066,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,36*
€ 1.034,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,94*
€ 997,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,89*
€ 931,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.