| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779196 Herst.-Nr.: BKB 500 v EAN/GTIN: 4052462006805 |
| |
|
| | |
| Klappbodenbehälter (konischer Behälter), verzinkt
Stabile Stahlkonstruktion Mit umlaufendem Randprofil und Aufnahme für Gabelstapler und Kran. Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar. Konischer Behälter ineinander stapelbar Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Oberfläche Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben). Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden. Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 0,5 m³ | Abmessungen LxBxH: | 1040x1200x721 mm | Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C: | 600/180/65 mm | Tragkraft: | 1000 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden-Klappencontainer, Bodenklapp-Container, Bodenklappcontainer, Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranbare Behälter, Kranbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, bodenklappen container, 30911284 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,59* | € 800,94* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,44* | € 800,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 722,09* | € 801,08* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 746,35* | € 812,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 749,72* | € 814,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|