Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 300/200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 300/200kg R5012
Schublade 27x36E 300/200kg R5012
Schublade 27x36E 300/200kg R5012
Schublade 27x36E 300/200kg R5012
Schublade 27x36E 300/200kg R5012
Schublade 27x36E 300/200kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779366
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72041010
EAN/GTIN:
     7612269024555
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 203,05*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,24*
€ 203,06*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 204,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,02*
€ 206,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,47*
€ 211,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,87*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,44*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,42*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,26*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,71*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,39*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,56*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,92*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,95*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,48*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,69*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,42*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,27*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,61*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.