| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779423 Herst.-Nr.: 14415514 EAN/GTIN: 7612269044591 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank 36x36 E, Höhe 1000 mm, mit 6 Schubladen Ausführung Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E). Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm. Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Weitere Informationen: | | Maße HxBxT: | 1000x717x725 mm | Tragkraft: | 75 kg | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Einheit: | 36x36 E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.012,11* | € 1.142,96* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,92* | € 1.142,97* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,19* | € 1.149,24* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,53* | € 1.191,25* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,85* | € 1.223,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|