| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779425 Herst.-Nr.: 14416514 EAN/GTIN: 7612269044638 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank 36x36 E, Höhe 1000 mm, mit 7 Schubladen Ausführung Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E). Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm. Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Weitere Informationen: | | Maße HxBxT: | 1000x717x725 mm | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Tragkraft: | 75 kg | Einheit: | 36x36 E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,40* | € 1.262,58* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.102,49* | € 1.262,59* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,95* | € 1.269,47* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.172,71* | € 1.314,89* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,36* | € 1.351,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|