Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Schubladenschrank gm/lg H1000, 7 Schubl. 14.416.521
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779426
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14416521
EAN/GTIN:
     7612269044645
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 36x36 E, Höhe 1000 mm, mit 7 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1000x717x725 mm
Farbe:
NCS S 6502-B/RAL 7035
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,15*
€ 1.258,45*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,20*
€ 1.258,46*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,13*
€ 1.265,32*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,82*
€ 1.310,60*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,89*
€ 1.347,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,32*
€ 1.505,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,13*
€ 1.485,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.246,88*
€ 1.483,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,32*
€ 1.422,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.193,53*
€ 1.420,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,68*
€ 1.381,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.160,56*
€ 1.381,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,13*
€ 1.342,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.