Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H200/200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Schublade 54x36E H200/200kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779449
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72093010
EAN/GTIN:
     7612269025415
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 200 kg.



Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
200 mm
Nutzhöhe:
182,5 mm
Mantelhöhe:
176 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,59*
€ 230,70*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,63*
€ 230,71*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 231,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 234,76*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,07*
€ 238,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,76*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,62*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 62,10*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,32*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,39*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,54*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,62*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,49*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 13,65*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,42*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.