Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm grau Vinylschaum Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9149455434
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060003C
EAN/GTIN:
     5060087950280
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 41,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 32,36*
€ 44,47*
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 44,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 44,96*
Lager 9587
unbekannt
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 36,10*
€ 45,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 45,25*
€ 53,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,98*
€ 49,96
pro Meter
ab 30 Meter
€ 41,75*
€ 49,68
pro Meter
ab 80 Meter
€ 41,54*
€ 49,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,10*
€ 42,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 36,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 452,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 132,93*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,97*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 114,72*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 48,95*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,57*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,88*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 20,71*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 253,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 18,792*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 356,62*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 143,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.