| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-780104 Herst.-Nr.: VEH2012035 EAN/GTIN: 4005546911533 |
| |
|
| | |
| Abfall- und Wertstoffsammler
Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien Rechteckform mit praktischem Schwingdeckel. Technische Daten Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit gelbem Schwingdeckel | Abmessungen BxTxH: | 366x747x320 mm | Füllvolumen: | 40 l | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, schwingdeckel-eimer kunststoff weiß, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, 30109395 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,93* | € 51,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,75* | € 51,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,96* | € 53,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,17* | € 53,89* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 42,49* | € 57,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|