Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278
Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278
Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278
Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278
Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278
Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278
Werkzeugschrank 6 Schubladen 6WA 1800x1000x500mm grau/blau 3004278
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781613
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     4031068126537
EAN/GTIN:
     4031068126537
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeug- und Beistellschrank mit 4 Schubladen, 4 Wannenböden

Die Wannenböden sind „ausziehbar“. Auf Anfrage auch feststehend lieferbar (nicht ausziehbar).
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/5012
Maße:
1800x1000x500 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, 30305765, Werkzeugschrank 6 SL 6WA 1800x1000x500mm grau/blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,03*
€ 988,01*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,16*
€ 988,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,56*
€ 1.009,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,88*
€ 1.140,03*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,02*
€ 1.175,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,12*
€ 1.171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,71*
€ 1.126,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,58*
€ 1.087,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,16*
€ 1.024,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.