Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper 800kg - 800l Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muldenkipper 800kg - 800l Ablasshahn
Muldenkipper 800kg - 800l Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782311
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4704A/7016
EAN/GTIN:
     4017976247045
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Muldenkipper, RAL 7016 anthrazitgrau

Robuste Bauart
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech.
Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
Sichere Bedienung
Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung.
Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.
Entleerung
Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
Elastic-Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ablasshahn
Inhalt:
800 l
Tragkraft:
800 kg
Kastemaße LxBxH:
1321x1044x735 mm
Außenmaße LxBxH:
1458x1105x1099 mm
Schüttkantenhöhe:
843 mm
Gewicht:
118 kg
Staplertaschenmaß A/B/C/D:
194/577/977/72 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 30201004, Muldenkipper 800kg 800l Ablasshahn
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,60*
€ 967,83*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,98*
€ 967,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,14*
€ 967,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,07*
€ 986,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 919,81*
€ 1.006,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,84*
€ 1.151,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,14*
€ 1.114,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 931,46*
€ 1.108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,30*
€ 1.080,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 907,39*
€ 1.079,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,77*
€ 1.062,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 892,67*
€ 1.062,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,98*
€ 1.045,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.