Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
fetra® Muldenkipper anthrazitgrau, 800 Liter, 800 kg Tragkraft, mit Ablasshahn, TOTALSTOP
Artikel-Nr.:
     7356-4704A-7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4704A-7016
EAN/GTIN:
     4017976247045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Mit Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
800
Inhalt (Liter):
800
Kastenmaße (mm):
1321 x 1044 x 735
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
843
Gesamtlänge (mm):
1458
Gesamtbreite (mm):
1105
Gesamthöhe (mm):
1099
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
mit Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Lager 7356 > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kippmulde, Schüttgutbehälter, Spänekipper, Spänebehälter, Müllkipper, Müllbehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,91*
€ 975,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,15*
€ 975,43*
Lager 7356
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,53*
€ 975,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,32*
€ 994,35*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 925,93*
€ 1.014,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,45*
€ 1.160,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,45*
€ 1.129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,43*
€ 1.100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,23*
€ 1.081,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,53*
€ 1.072,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.