Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen 2532 500kg 1000x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreiwandwagen 2532 500kg 1000x700 mm
Dreiwandwagen 2532 500kg 1000x700 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782918
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2532
EAN/GTIN:
     4017976025322
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Baukasten-System MultiVario-Transporter

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Räder:
Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
Naben: Rollenlager
Luft Ø 220 mm: 285 mm
Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Außenmaße LxBxH:
1180x709x990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
43 kg
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
200x50 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, 30206037, Dreiwandwagen 2532 500kg 1000x700 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,12*
€ 293,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,47*
€ 295,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,56*
€ 295,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,02*
€ 302,21*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 259,71*
€ 302,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.