Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782926
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8311
EAN/GTIN:
     4017976083117
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen (Baukasten-System)

Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwände offen.
1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).


Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1169x609x1800 mm
Etagenhöhen:
269/669/1069/1469 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
70 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 30206046, Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,94*
€ 453,60*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,15*
€ 453,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,16*
€ 453,68*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 390,32*
€ 461,60*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 405,80*
€ 464,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,13*
€ 498,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 418,09*
€ 497,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,56*
€ 489,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,69*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.