Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782958
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5393
EAN/GTIN:
     4017976019178
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Kastenwagen

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-Schiebegriff
Pulverbeschichtet RAL 5007 blau, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten
Oberfläche Buchendekor, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Drahtgitter: Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40x40x4 mm, komplett verschweißt

Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
Außenmaße LxBxH:
1370x845x1792 mm
Ladefläche LxB:
1200x780 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
175 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Kastenwagen, Längswandwagen, Paketwagen, Regalwagen, Schrankwagen, paketwagen fetra, kastenwagen, 30206079, Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,06*
€ 1.206,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.134,30*
€ 1.206,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,48*
€ 1.206,66*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.127,90*
€ 1.227,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.149,08*
€ 1.233,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,53*
€ 1.435,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,69*
€ 1.408,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.174,81*
€ 1.398,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,23*
€ 1.368,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.149,08*
€ 1.367,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,14*
€ 1.350,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.135,03*
€ 1.350,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,30*
€ 1.349,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.