Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm
PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783412
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198175118
EAN/GTIN:
     4030198175118
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
";Umreifungs-Set Nr. 1, 13 mm

• Für gelegentliche Umreifungen
• Universalspanner, 13 mm
• Kunststoffverschlusszange, 13 mm
• PP-Band im Spendekarton, 1000 m lang, 12,7 x 0,6 mm breit
• Bruchlast ca. 1650 N
• Verschlusshülsen, 13 x 33 mm, 2000 Stück im Karton

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set 1, 13 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Plastikband, Umreifungs Set, Umreifungsset, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen 13 mm, umreifungsset, 30414705, für, Kunststoffband-Umreifungen, Kunststoffverschlusszange, PP-Band, Spann-, Spanngerät, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungs-Set, Universalspanner, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusszange, Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 142,63*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 143,22*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 164,46*
Lager 6C8MS
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 181,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 150,11*
€ 182,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,67*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.