| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4015933005363 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933005363 |
| |
|
| | |
| GEKA®-Schlauchstück MS, SB • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) • Material: aus Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) Lieferung: SB-verpackt Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316782 | Schlauchgröße: | 1 Zoll | Schlauchgröße lichte Weite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchstück, Schlauchanschluss, GEKA, Schlauch-Stück, Schlauchkupplung, GEKA®-plus-Schlauchstück, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Schlauchanschluss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,27* | € 3,09* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,58* | € 3,84* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,98* | € 3,94* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,09* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|