Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschloss Nr.8504 20 mm, o.Schl..m.Ros.7411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschloss Nr.8504 20 mm, o.Schl..m.Ros.7411
Riegelschloss Nr.8504 20 mm, o.Schl..m.Ros.7411
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785263
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     8504 20002
EAN/GTIN:
     4021677011898
Suchbegriffe:
Möbeleinsteckschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Riegelschloss FURORE 8504

• Grundschloss aufliegend
Ohne Zylinderkern
• Kasten Metall vernickelt
• 1 Rosette vernickelt
• Für Materialstärken bis 19 mm
• In allen Anschlagrichtungen verwendbar

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Dornmaß:
20 mm
Breite:
40 mm
Schließbewegung:
180 °
Materialstärke max.:
19 mm
Herstellerartikelnummer:
8504 20002
Herstellername:
Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG
Markenname:
JuNie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenriegelschloss, möbeleinsteckschlösser, 4021677011898, Möbelriegelschloss, Möbelschloss, Riegelschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,12*
9 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,48*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,50*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 4,62*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.