Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstangenschl.Nr.7581 20 mm aufl.o.Schließe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstangenschl.Nr.7581 20 mm aufl.o.Schließe.
Drehstangenschl.Nr.7581 20 mm aufl.o.Schließe.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-787483
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     7581 20002
EAN/GTIN:
     4021677011522
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Drehstangenschloss-Set ASS 7581

• Grundschloss ohne Schliesseinsatz
• Aufliegend
• In allen Anschlagrichtungen verwendbar
• Für Stangendurchmesser 6 x 5 mm
• Kasten Metall vernickelt
• Für Durchsteckmontage geeignet
• Incl. Zubehör
• Ohne Stangen

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Dornmaß:
20 mm
für Stangendurchmesser:
6x5 mm
Schlosskastenbreite:
35 mm
Schlosskastenhöhe:
64 mm
Schlosskastentiefe:
15 mm
Anschlagrichtung:
rechts/links, oben/unten
Herstellerartikelnummer:
7581 20002
Herstellername:
Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG
Markenname:
JuNie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 16,76*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 18,51*
4 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 13,39*
€ 18,64*
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
762100
ab € 7,05*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,63*
Zubehör
JuNie
7605.00031
ab € 5,23*
Zubehör
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 8,11*
Zubehör
JuNie
1311.00002
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.