| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-789549 Herst.-Nr.: 4006825610352 EAN/GTIN: 4006825610352 |
| |
|
| | |
| Elektro-Laubsauger GC-EL 2500 E • Ein-/Ausschalter • Verstellbarer Tragegurt • Großdimensioniertes 2-teiliges Saugrohr • Zusatzhandgriff • Wahlschalter Saugen/Blasen • Elektronische Drehzahlregulierung • Praktische Führungsräder Ausstattung: Drehzahlregelung, Zusatz-Handgriff, Tragegurt verstellbar Weitere Informationen: | | Netzanschluss: | 230–240V|50 Hz | Drehzahl max.: | 7000–13500 min-1 | Luftgeschwindigkeit: | 240 km/h | Saugleistung: | 650 m³/h | Auffangvorrichtung: | ca. 40 l | Häckselfunktion: | 0,417361111111111 | max. Sackvolumen: | 40 l | Gewicht: | 3,2 kg | Marke: | EINHELL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006825610352, Elektro-Laubsauger |
| | |
| |