Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L10,00/1,5 Z4 Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741545
EAN/GTIN:
     4317784741545
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ Steel
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Dynamischer Drall
• Mit Eckradius

Weitere Informationen:
Ø f8:
10 mm
Eckradius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Nutzbare Länge:
32 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
Stahl <850 N:
180
Stahl <1000 N:
160
Stahl <1400 N:
110
Gusseisen:
140
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741545
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm fortis, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 4317784741545, DIN6527, Fräser, HPC, TPC, VHM-Fräser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 4,79*
ab € 25,42*
€ 34,35*
1 Tag
15
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 34,39*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 25,54*
€ 34,72*
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 35,18*
Lager 6C8MS
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.