Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perso Präs.-Schienne A4 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
perso Präs.-Schienne A4 hoch
perso Präs.-Schienne A4 hoch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789869
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022042
EAN/GTIN:
     4049751620316
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
;Präsentationsschiene

• Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
34 mm
DIN-Format:
A4 hoch
Herstellerartikelnummer:
14022042
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 30,63*
€ 40,03*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 30,92*
€ 40,07*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 32,67*
€ 42,41*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 32,96*
€ 42,88*
Lager 6C8MS
2
1
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.