Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791073
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3420407
EAN/GTIN:
     4250985907429
Suchbegriffe:
4250985907429
LED
Leuchte
LED-Leuchte PowerSquare long

• Hochwertige Aluminiumprofilleuchte
• Nachrüstbar
• Unter- und Überbauleuchte
• Steckverbindung am Gehäuse
• Kabelführung integriert
• Regale, Vitrinen, Fächer, Nischen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3420407
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Länge:
600 mm
Leistungsaufnahme:
2 x 1,8 W
Lichtfarbe:
neutralweiß
Herstellerartikelnummer:
3420407
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,34*
€ 76,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,12*
€ 90,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 93,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,77*
€ 126,42*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.