Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Hazet 2100-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher Hazet 2100-27
Winkelschraubendreher Hazet 2100-27
Artikel-Nr.:
     6C8MS-881751
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-27
EAN/GTIN:
     4000896011490
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 27
  • Gesamtlänge: 127 mm
  • Länge l1: 277 mm
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 1.72 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 51,75*
6 Tage
20
2
€ 5,90*
ab € 40,98*
€ 52,11*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 41,11*
€ 53,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 54,29*
Lager 6C8MS
20
2
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.