Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Größe 68,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Größe 68,schiefer/schwarz
Bundjacke Highline, Größe 68,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-905011
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312068
EAN/GTIN:
     4030913068107
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke HIGHLINE

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Zwei Golffalten im Rücken
• Seiten-, Brust-, Ärmel- und Handytasche
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, 40862868, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 26,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,42*
€ 26,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 27,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 27,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,66*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
2312070
ab € 19,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.